SCHNEIDER ELECTRIC - Telerasia ELKO RS16 - 2XRJ45 CAT6 UTP VAL VINO


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - RJ45
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 2
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ELKO RS16
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7020160553904
Sähkönumero
7204270
Toimittajan tuotenumero
EKO05539
Tukkuerä
5
Käyttö:
RJ45
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
2
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
84 mm
Laitteen korkeus:
84 mm
Kokoonpano:
peruselementti kokopeitelevyllä
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
kyllä
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
vino
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoituslevyn
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Moduulien lukumäärä:
1
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Laitteen syvyys:
30 mm
Eristetyt liittimet:
ei
ELKO RS16 on erityisen tunnettu hyvästä asennettavuudesta.
ELKO RS sarjaa löytyy nyt kolmessa värissä:
- Perinteinen valkoinen RS16 RAL9010
- Kirkkaan valkoinen RS Nordic RAL9003
- Mattamusta RS16 RAL9005