varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Telerasia Exxact - USB-lataus PR. A+C 2,4 A VAL

Schneider Electric, Strömfors
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Telerasia Exxact - USB-lataus PR. A+C 2,4 A VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Käyttöjännite - 100...240 V

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väri - valkoinen

  • Taajuus - 50...60 Hz

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606489520588

Sähkönumero

7033008

Toimittajan tuotenumero

WDE002980

Tukkuerä

WDE002980

Malli / Tyyppi:

muu

Käyttöjännite:

100...240 V

Asennustapa:

uppoasennus

Väri:

valkoinen

Taajuus:

50...60 Hz

Enimmäislähtövirta:

2400 mA

RAL-numero:

9003

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

30.8 mm

Exxact USB-latauspistorasia A + C 2,4 A valkoinen