SCHNEIDER ELECTRIC - Telerasia Exxact - USB-lataus PR. A+C 45W ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäislähtövirta - 3000 mA
Malli / Tyyppi - muu
Asennustapa - uppoasennus
Väri - antrasiitti
Käyttöjännite - 220...240 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606482164741
Sähkönumero
7011020
Toimittajan tuotenumero
WDE003983
Tukkuerä
40
Enimmäislähtövirta:
3000 mA
Malli / Tyyppi:
muu
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
antrasiitti
Käyttöjännite:
220...240 V
Taajuus:
50...60 Hz
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
41 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
30 mm
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK04
Antibakteerinen käsittely:
ei
USB-A porttien lukumäärä:
1
USB-C porttien lukumäärä:
1
Lähtöjännite:
20...20 V
Energiankulutus:
45 W
Schneider Electric lanseeraa ensimmäisenä kalustevalmistajana pohjoismaissa USB-C latauspistorasian joka hyödyntää uutta nopeaa ja dynaamista Power Delivery lataustekniikkaa!
Power Delivery tekniikalla USB-C portista saa jopa 45W lataustehon. Power Delivery tekniikka mahdollistaa annettavan virran määrittelyn ladattavan laitteen mukaan, mikä mahdollistaa aina optimaalisen ja turvallisen latauksen. Power Delivery lataa aina liitetyn laitteen sallimalla suurimmalla teholla. Power Delivery -mahdollistaa älypuhelimen lisäksi vaikka kannettavan tietokoneen latauksen. Exxact USB A+ C Power Delivery USB-latauspistorasia on erinomainen lisä vaikka kotitoimistoon.




