SCHNEIDER ELECTRIC - Telerasia Thorsman - CYB-DP 2XActassi CAT6 S

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liitinten lukumäärä:

2

Suojatut väylät:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Kategoria - 6

  • Liitäntäsuunta - vino

  • Pinta-asennus - kyllä

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315880097570

Sähkönumero

7240144

Toimittajan tuotenumero

5974105

Tukkuerä

10

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Kategoria:

6

Liitäntäsuunta:

vino

Pinta-asennus:

kyllä

Väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Uppoasennus:

ei

Kanava-asennus:

kyllä

Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:

kyllä

Kiinnitystapa:

kytkentä (pika)

Kokoonpano:

peruselementti kokopeitelevyllä

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Liitinten lukumäärä:

2

RAL-numero:

9016

Kytkentätapa:

hahloliitos

Suojatut väylät:

kyllä

Suojattu kotelointi:

ei

Erillinen maadoituslitin:

ei

Tilaa merkinnälle:

kyllä

Yhteensopiva kolmannen osapuolen kansien kanssa:

ei

Erillisellä vääntösuojalla:

ei

Kiinnitystapa suojayhteys:

ei ole

Pölysuojakannella:

ei

Terminaalivastuksella:

ei

Mekaaninen koodaus:

ei

Merkinnän väri:

ei

Laitteen leveys:

84 mm

Laitteen korkeus:

84 mm

Laitteen syvyys:

50 mm

5974105 CYB-DP 2XLEXCOM CAT6 STP

Thorsman CYB-DP 2xlexcom Cat6 STP Vino valkoinen