SCHNEIDER ELECTRIC - Termost.kos.näytöllä Exxact - 5/50 16A 230VAC IP20 USE val


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Teholähteen tyyppi - 230 V AC
Kosketinkuorma max. - 16 A
Käyttö - painike
Korkeus - 71 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480205026
Sähkönumero
2622111
Toimittajan tuotenumero
WDE002891
Tukkuerä
12
Asennustapa:
uppoasennus
Teholähteen tyyppi:
230 V AC
Kosketinkuorma max.:
16 A
Käyttö:
painike
Korkeus:
71 mm
Leveys:
71 mm
Syvyys:
19 mm
Malli / Tyyppi:
on/off
Vastaanotin:
ei
Ulkoinen anturi:
kyllä
Sisältää näytön:
kyllä
Lämpötila luettavissa:
kyllä
Säädettävä poikkeama:
ei
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
muu
Jäähdytyslähtöjen määrä:
0
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Lämmitinlähtöjen määrä:
1
Ääni-indikaattori:
ei
Maksimikontaktijännite:
230 V
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Rajähdyssuojattu:
ei
Talousvesipiiri:
ei
Lämpötilaohjauksen luokka:
V
Sopii lämmitykseen:
kyllä
Exxact
• Elektroninen termostaatti kosketusnäytöllä 16A.
• Mahdollisuus säätää huone-, lattialämpötilan tai molempien mukaan (dual mode).
• Lämpötila-alue: huonesäätö +5...35°C, lattiasäätö +5... 50°C.
• Maksimilämpötilan rajoitin (säädettävä) on suojattu PIN koodilla.
• Herkkyys 1°C.
• Mahdollisuus lämpötilan yöpudotukseen (säädettävä ± 0 ... 9O C).
• Lattialämmitysanturi hankitaan erikseen, snro 26 225 00.
Huomautus käyttörajoituksista 1.1.2018 alkaen
Ei sellaisenaan täytä asetuksen EU 2015/1186 vaatimuksia. Voidaan käyttää vain, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:
- Termostaatilla ohjataan vesikiertoista lattialämmitystä.
- Termostaatin pudotus on kytketty älykkääseen ohjaukseen, esimerkiksi KNX.
- Lämmitystä käytetään sulanapito- tai kuivatustarkoituksessa tai eläinsuojissa.