SCHNEIDER ELECTRIC - Termostaatti 0-60°C 1 av. - NSYCCOTHC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - termostaatti
Mitoitusvirta In - 10 A
Kytkentätyyppi - avauskosketin (NC)
Lämpötilan asetusalue - 0...60 °C
Asennustapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480152498
Sähkönumero
3460527
Toimittajan tuotenumero
NSYCCOTHC
Tukkuerä
100
Malli / Tyyppi:
termostaatti
Mitoitusvirta In:
10 A
Kytkentätyyppi:
avauskosketin (NC)
Lämpötilan asetusalue:
0...60 °C
Asennustapa:
muu
Digitaalisella näytöllä:
ei
Nimellisjännite AC 50 Hz:
200...250 V
Nimellisjännite AC 60 Hz:
200...250 V
ClimaSys CC Lämpötilan säätö
Termostaatit säilyttävät lämpötilan kaapin sisällä ja lähettävät signaalin, kun tietyt arvot ylitetään:
- Maksimiarvo (jäähdytys).
- Minimiarvo (lämmitys).
- 16 mallia.
- Lämpötilan säätö: säädettävät termostaatit; yksi tai kaksi.
- Suhteellisen kosteuden säätö: säädettävä tai kiinteä kosteudensäädin (hygrostaatti).
- Lämpötilan ja suhteellisen kosteuden säätö: säädettävä kosteuden- ja lämpötilansäädin (hygrotermi).
- Sertifioinnit: CUL.
- Suuri lämpötila-alue.
- Pienit ulkomitat.
- Liittimiin on helppo päästä käsiksi.
- Suuri kytkentäteho.
- Edullinen ratkaisu.
- 4 kiinnitystapaa (uutuus):
- 35 mm:n DIN-kiskoon.
- Spacial-profiiliin.
- VDI-poikittaiskiskoon.
- Asennuslevyyn.
ClimaSys CC:tä käytetään normaalisti pitämään kaapin lämpötila ja kosteus halutulla tasolla säätämällä puhaltimia, lämmittimiä ja/tai hälytyksiä.
- Teollisuuden automaatio ja ohjaus.
- Ulkona.
- Veden käsittely.
- Autoteollisuus.
- OEM-valmistajat.
- Sähkön jakelu.




