SCHNEIDER ELECTRIC - Termostaatti 0-60°C 1S - NSYCCOTHO

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - termostaatti

  • Mitoitusvirta In - 10 A

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

  • Lämpötilan asetusalue - 0...60 °C

  • Asennustapa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480152504

Sähkönumero

3460529

Toimittajan tuotenumero

NSYCCOTHO

Tukkuerä

100

Malli / Tyyppi:

termostaatti

Mitoitusvirta In:

10 A

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Lämpötilan asetusalue:

0...60 °C

Asennustapa:

muu

Digitaalisella näytöllä:

ei

Nimellisjännite AC 50 Hz:

200...250 V

Nimellisjännite AC 60 Hz:

200...250 V

NSYCCOTHO

ClimaSys CC Lämpötilan säätö

Termostaatit säilyttävät lämpötilan kaapin sisällä ja lähettävät signaalin, kun tietyt arvot ylitetään:
  • Maksimiarvo (jäähdytys).
  • Minimiarvo (lämmitys).
Valikoima
  • 16 mallia.
  • Lämpötilan säätö: säädettävät termostaatit; yksi tai kaksi.
  • Suhteellisen kosteuden säätö: säädettävä tai kiinteä kosteudensäädin (hygrostaatti).
  • Lämpötilan ja suhteellisen kosteuden säätö: säädettävä kosteuden- ja lämpötilansäädin (hygrotermi).
  • Sertifioinnit: CUL.
Edut:
  • Suuri lämpötila-alue.
    • Pienit ulkomitat.
    • Liittimiin on helppo päästä käsiksi.
    • Suuri kytkentäteho.
    • Edullinen ratkaisu.
  • 4 kiinnitystapaa (uutuus):
    • 35 mm:n DIN-kiskoon.
    • Spacial-profiiliin.
    • VDI-poikittaiskiskoon.
    • Asennuslevyyn.
Sovellukset:
ClimaSys CC:tä käytetään normaalisti pitämään kaapin lämpötila ja kosteus halutulla tasolla säätämällä puhaltimia, lämmittimiä ja/tai hälytyksiä.
  • Teollisuuden automaatio ja ohjaus.
  • Ulkona.
  • Veden käsittely.
  • Autoteollisuus.
  • OEM-valmistajat.
  • Sähkön jakelu.