SCHNEIDER ELECTRIC - Termostaatti Exxact - Viikko-ohjelm.16A USE IP20 ant

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Teholähteen tyyppi - 230 V AC

  • Kosketinkuorma max. - 16 A

  • Väri - harmaa

  • Käyttö - painike

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480778971

Sähkönumero

2622115

Toimittajan tuotenumero

WDE003478

Tukkuerä

12

Asennustapa:

uppoasennus

Teholähteen tyyppi:

230 V AC

Kosketinkuorma max.:

16 A

Väri:

harmaa

Käyttö:

painike

Korkeus:

71 mm

Leveys:

71 mm

Syvyys:

51 mm

Malli / Tyyppi:

on/off

Vastaanotin:

ei

Ulkoinen anturi:

kyllä

Poikkeama-arvo:

0.5...0.5 K

Sisältää näytön:

kyllä

Lämpötila luettavissa:

ei

Säätötapa:

muu

Säädettävä poikkeama:

ei

Ilmaisimen / anturin tyyppi:

muu

Jäähdytyslähtöjen määrä:

0

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Lämmitinlähtöjen määrä:

1

Terminen takaisinkytkentä:

ei ole

Ääni-indikaattori:

ei

Maksimikontaktijännite:

230 V

Moduulien lukumäärä:

2

Kotelointiluokka (NEMA):

1

Rajähdyssuojattu:

ei

Talousvesipiiri:

ei

RAL-numero:

7021

Halkaisija:

71 mm

Lämpötilaohjauksen luokka:

V

Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):

0.7 W

Sopii lämmitykseen:

kyllä

Viikko-ohjelm. 16A USE IP20 ANT

Säädin sähköiselle tai vesikiertoiselle lämmitykselle. Säätöalue huonelämmölle +5°C ... +35°C ja lattialle +5°C ... +50°C. Toimintatapa valittavissa: huone, lattia, yhdistelmä tai PWM.

Kolme lämmitystilaa joissa yksilölliset lämpötilan ohjearvot: mukavuustila, säästötila ja pakkaussuojaustila. Aktiivinen tila voidaan valita käsin tai automaattisesti viikko-ohjelmalla. Kolme esiohjelmoitua sekä vapaasti ohjelmoitava viikko-ohjelma. Huonelämpötilan tai lattialämpötilan minimi- ja maksimiarvoa voi muuttaa. Releen toiminta NC/NO valittavissa. Lattialämmitysanturi hankitaan erikseen, snro 26 225 00.