SCHNEIDER ELECTRIC - Termostaatti Exxact - Viikko-ohjelm.16A USE IP20 val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Teholähteen tyyppi - 230 V AC
Kosketinkuorma max. - 16 A
Käyttö - painike
Korkeus - 71 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480778964
Sähkönumero
2622114
Toimittajan tuotenumero
WDE002478
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Teholähteen tyyppi:
230 V AC
Kosketinkuorma max.:
16 A
Käyttö:
painike
Korkeus:
71 mm
Leveys:
71 mm
Syvyys:
51 mm
Malli / Tyyppi:
on/off
Vastaanotin:
ei
Ulkoinen anturi:
kyllä
Poikkeama-arvo:
0.5...0.5 K
Sisältää näytön:
kyllä
Lämpötila luettavissa:
ei
Säätötapa:
muu
Säädettävä poikkeama:
ei
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
muu
Jäähdytyslähtöjen määrä:
0
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Lämmitinlähtöjen määrä:
1
Terminen takaisinkytkentä:
ei ole
Ääni-indikaattori:
ei
Maksimikontaktijännite:
230 V
Moduulien lukumäärä:
2
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Rajähdyssuojattu:
ei
Talousvesipiiri:
ei
RAL-numero:
9010
Halkaisija:
71 mm
Lämpötilaohjauksen luokka:
V
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):
0.7 W
Sopii lämmitykseen:
kyllä
Säädin sähköiselle tai vesikiertoiselle lämmitykselle. Säätöalue huonelämmölle +5°C ... +35°C ja lattialle +5°C ... +50°C. Toimintatapa valittavissa: huone, lattia, yhdistelmä tai PWM.
Kolme lämmitystilaa joissa yksilölliset lämpötilan ohjearvot: mukavuustila, säästötila ja pakkaussuojaustila. Aktiivinen tila voidaan valita käsin tai automaattisesti viikko-ohjelmalla. Kolme esiohjelmoitua sekä vapaasti ohjelmoitava viikko-ohjelma. Huonelämpötilan tai lattialämpötilan minimi- ja maksimiarvoa voi muuttaa. Releen toiminta NC/NO valittavissa. Lattialämmitysanturi hankitaan erikseen, snro 26 225 00.




