SCHNEIDER ELECTRIC - Termostaatti - Exxact Wiser termostaatti VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tiedonsiirtoprotokolla - muu
Liitäntätyyppi - langaton
Teholähteen tyyppi - 230 V
Kosketinkuorma max. - 16 A
Sisältää näytön - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606489596743
Sähkönumero
2609162
Toimittajan tuotenumero
WDE002497
Tukkuerä
1
Tiedonsiirtoprotokolla:
muu
Liitäntätyyppi:
langaton
Teholähteen tyyppi:
230 V
Kosketinkuorma max.:
16 A
Sisältää näytön:
kyllä
Soveltuu lattialämmitykseen:
kyllä
Väri:
valkoinen
IFTTT-tuki:
ei
Talousvesipiiri:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP31
Leveys:
72.5 mm
Syvyys:
43 mm
Maksimikontaktijännite:
230 V
Korkeus:
72.5 mm
RAL-numero:
9003
Wiser puhelinsovelluksella voidaan tehdä käteviä tilanneohjauksia, ajastuksia tai esimerkiksi säätilan vaihteluihin perustuvia automaatioita. Laitteet keskustelevat myös keskenään, joten kodin toimintoja voidaan automatisoida tapahtumaan ilman käyttäjän huomiota.
Wiser-yhdistelmätermostaatti yhdistää älykodin lämmityksen muuhun älykotijärjestelmään. Termostaatti soveltuu sähköisen ja vesikiertoisen lämmityksen tilanne- sekä automaatio-ohjaukseen Wiser by SE-sovelluksen kautta.
Toiminnot:
Suora käyttö laitteesta (ei vaadi sovellusta)
Vain huonelämpötilan mittaus
Vain lattialämpötilan mittaus
Huonelämpötilan mittaus ja lattialämpötilan rajoitus
Lapsilukko
Lattian tyypin valinta
Minimi/maksimilämpötilan asetus
Ajastus/tilanneohjaus/automaatiot
Avoimen ikkunan tunnistus
Boost-toiminto nopeaan lämmitykseen/viilennykseen
Käyttöjännite: AC 230V 50Hz
Kuormitettavuus: Max 16A
Virrankulutus valmiustilassa: Max 0.4W
Vaatii nollajohdon
Lämpötilan säädön tarkkuus: +/- 0.5°C (4...30°C välillä)
Lämpötilan mittausväli: 0.1°C (näyttö 0.5°C tarkkuudella)
Pistematriisinäyttö (kirkkaus säädettävissä sekä piilotettavissa)
Tuetut lattiasensorit: 10, 12, 15, 33, 47 (kOhm nimellisarvolla 25°C)
Suojaluokka II
Ylijännitesuojausluokka III
Impulssijännite 4kV
Käyttölämpötila 0...40°C
Huonekosteus max 90% ei kondensoituva
Vastusarvon asetus ja kulutuksen seuranta
Kapasitiiviset hipaisupainikkeet
Suojausluokka IP31
Sertifioitu Zigbee 3.0 tuote.
Lattia-anturi ei sisälly pakkaukseen kts snro 2622500
Voidaan käyttää myös muissa älykotijärjestelmissä niiden tukemien toimintojen mukaisesti mm. Homey, Home Assistant
Schneider Electricin Wiser-järjestelmän täydellinen käyttö vaatii keskusyksikön (CCT501901, Matter-sertifioitu), Wiser by SE-älypuhelinsovelluksen, käyttäjätilin sekä internet-yhteyden. Järjestelmän käyttö on maksutonta.Laite on tarkoitettu sisäkäyttöön.
Laite on mahdollista yhdistää Nordpoolin pörssisähködataan yhteensopivan PowerTagin kautta.








