SCHNEIDER ELECTRIC - Termostaatti Renova - Huonetermostaatti 16A val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Teholähteen tyyppi - 230 V AC
Kosketinkuorma max. - 16 A
Väri - valkoinen
Käyttö - väännin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480661914
Sähkönumero
2609087
Toimittajan tuotenumero
WDE011622
Tukkuerä
12
Asennustapa:
uppoasennus
Teholähteen tyyppi:
230 V AC
Kosketinkuorma max.:
16 A
Väri:
valkoinen
Käyttö:
väännin
Korkeus:
83 mm
Leveys:
83 mm
Syvyys:
55 mm
Malli / Tyyppi:
on/off
Vastaanotin:
ei
Ulkoinen anturi:
kyllä
Poikkeama-arvo:
1...1 K
Sisältää näytön:
ei
Lämpötila luettavissa:
ei
Säätötapa:
PI
Säädettävä poikkeama:
ei
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
vastusilmaisin
Jäähdytyslähtöjen määrä:
0
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Lämmitinlähtöjen määrä:
1
Terminen takaisinkytkentä:
ei ole
Ääni-indikaattori:
ei
Maksimikontaktijännite:
230 V
Moduulien lukumäärä:
2
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Rajähdyssuojattu:
ei
Talousvesipiiri:
ei
RAL-numero:
9010
Halkaisija:
83 mm
Lämpötilaohjauksen luokka:
I
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):
0 W
Sopii lämmitykseen:
kyllä
Renova termostaatit huonelämmönsäätöön
Renovalla on yksinkertainen ja ainutlaatuinen järjestelmä yhdistelmäasennuksia varten. Kahdella kehyksellä (yhdellä päätykehyksellä ja yhdellä keskikehyksellä) voidaan luoda kätevästi kaikki tarvitut yhdistelmät.



