SCHNEIDER ELECTRIC - Termostaatti - TH4 8-26C 16A DIN


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Anturin tyyppi - muu
Kanavien lukumäärä - 1
Mukavuussäätöalue - 8...26 °C
Kosketintyyppi - vaihtokosketin (NO/NC)
Malli / Tyyppi - analoginen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480375941
Sähkönumero
2609112
Toimittajan tuotenumero
CCT15841
Tukkuerä
12
Anturin tyyppi:
muu
Kanavien lukumäärä:
1
Mukavuussäätöalue:
8...26 °C
Kosketintyyppi:
vaihtokosketin (NO/NC)
Malli / Tyyppi:
analoginen
Mitoitusjännite:
207...253 V
Nimellistaajuus:
50...60 Hz
Tekstiopastus näytössä:
ei
24 h ohjelma:
ei
Viikko-ohjelma:
ei
Loma-ohjelma:
ei
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:
ei
Toiminnon valintakytkin:
ei
Kytkennän esivalinta:
ei
Nimelliskytkentävirta 250 V, potentiaalivapaa:
16 A
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2.5
Asennussyvyys:
65 mm
Lämpötilaohjauksen luokka:
I
TH4 termostaatti toimitetaan pinta-asennettavalla huoneanturilla. Lämpötilan tiputus ja pakkaussuojaus aktivoitavissa potentiaalittomalla kytkimellä.
1 x vaihtokosketin 230VAC
16 A, cos φ = 1
3 A, cos φ = 0,6