SCHNEIDER ELECTRIC - Termostaatti - TH7 -40...+80C 16A DIN

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Anturin tyyppi - etäanturi

  • Kanavien lukumäärä - 1

  • Mukavuussäätöalue - -40...80 °C

  • Kosketintyyppi - vaihtokosketin (NO/NC)

  • Malli / Tyyppi - analoginen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480375958

Sähkönumero

2609113

Toimittajan tuotenumero

CCT15840

Tukkuerä

23

Anturin tyyppi:

etäanturi

Kanavien lukumäärä:

1

Mukavuussäätöalue:

-40...80 °C

Kosketintyyppi:

vaihtokosketin (NO/NC)

Malli / Tyyppi:

analoginen

Mitoitusjännite:

207...253 V

Nimellistaajuus:

50...60 Hz

Tekstiopastus näytössä:

ei

24 h ohjelma:

ei

Viikko-ohjelma:

ei

Loma-ohjelma:

ei

Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:

ei

Toiminnon valintakytkin:

ei

Kytkennän esivalinta:

ei

Nimelliskytkentävirta 250 V, potentiaalivapaa:

16 A

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2.5

Asennussyvyys:

65 mm

Lämpötilaohjauksen luokka:

I

Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):

1 W

TH7 -40...+80C 16A DIN

TH7 termostaatissa on laaja lämmönsäätöalue ja mahdollisuus käyttää
huone-, lattia- tai ulko-anturia. Anturi hankitaan erikseen:
26 091 14 = lattia-anturi
26 091 16 = huoneanturi
26 091 15 = ulkoanturi

1 x vaihtokosketin 230VAC
16 A, cos φ = 1
3 A, cos φ = 0,6