SCHNEIDER ELECTRIC - Termostaatti - WISER iTRV PATTERITERMOSTAATTI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Asennustapa - lämmitinventtiili
Muut väyläjärjestelmät - ZigBee
Lämpötilan säädin, jossa jatkuvasäätö - kyllä
Toiminto isäntä/orja - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606482072589
Sähkönumero
2622155
Toimittajan tuotenumero
CCTFR6100Z3
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Asennustapa:
lämmitinventtiili
Muut väyläjärjestelmät:
ZigBee
Lämpötilan säädin, jossa jatkuvasäätö:
kyllä
Toiminto isäntä/orja:
kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Käytönaikaisen manuaalisen käytön käyttöpainike:
kyllä
Lämpötilan ja iskun ilmaisu:
ei
Nimellisjännite:
3 V
Väyläjännite:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Wiser puhelinsovelluksella voidaan tehdä käteviä tilanneohjauksia, ajastuksia tai esimerkiksi säätilan vaihteluihin perustuvia automaatioita. Laitteet keskustelevat myös keskenään, joten kodin toimintoja voidaan automatisoida tapahtumaan ilman käyttäjän huomiota.
Useilla design-palkinnoilla palkittu Schneider Electricin pienikokoinen ja minimalistinen iTRV patteritermostaatti on helppo tapa hallita kodin lämmitystä.
Ominaisuudet:
-Ohjaus ja automatisointi Wiser by SE-sovelluksen kautta
-Optimoitu käynnistys sään ja lämpötilan mukaan
-Boost-toiminnon avulla +/- 2C 1h ajaksi vain kääntämällä termostaattia
-Boost-toiminto 30min-3h Wiser sovelluksen kautta
-Nykyisen ja tavoitelämpötilan näyttö sovelluksen kautta
-Lapsilukko
-Lomatila
-Automaattinen neulaventtiilin huoltotoiminto
-Paristojen (2x AA) kesto n. 2v, riippuen käytöstä
Sertifioitu Zigbee 3.0 tuote.
Mukana toimitettavat sovittimet: M30, Danfoss RAVL, Danfoss RAV, Danfoss RAV. Kts käyttöohje. Kotelointiluokka IP30
Schneider Electricin Wiser-järjestelmän täydellinen käyttö vaatii keskusyksikön (snro 2622118, CCT501901, Matter-sertifioitu),, Wiser by SE-älypuhelinsovelluksen, käyttäjätilin sekä internet-yhteyden. Järjestelmän käyttö on maksutonta.Laite on tarkoitettu sisäkäyttöön.
Laite on mahdollista yhdistää Nordpoolin pörssisähködataan yhteensopivan PowerTagin kautta.






