SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys apukosketin 2a sivulle - LAD8N02

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 10 A

  • Asennustapa - sivusta asennettava

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110384499

Sähkönumero

3782150

Toimittajan tuotenumero

LAD8N02

Tukkuerä

60

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

10 A

Asennustapa:

sivusta asennettava

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Malli / Tyyppi:

asennus ylös

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

TeSys Apukosketin 2 avautuvaa. Asennus sivulle