SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys island SIL-liitäntä - TPRSM001


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Syöttöjännite DC - 20.4...28.8 V 
- Syöttöjännitteen tyyppi - DC 
- Toimintojen lukumäärä - 1 
- Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä - 0 
- HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä - 0 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
EAN-koodi
3606489832872
Sähkönumero
3781775
Toimittajan tuotenumero
TPRSM001
Tukkuerä
16
Syöttöjännite DC:
20.4...28.8 V
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Toimintojen lukumäärä:
1
Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:
0
HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:
0
Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:
0
HW-liitäntöjen langattomien lukumäärä:
0
Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:
0
Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:
2
Optisella liitännällä:
ei
Tukee TCP/IP-protokollaa:
ei
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Soveltuu laskemiseen:
ei
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Soveltuu punnitsemiseen:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Soveltuu lämmönsäätöön:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Soveltuu hitsauksen ohjaukseen:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
Soveltuu painesäädölle:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
NC-soveltuva:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
ei
Soveltuu sijainnin määrittämiseen:
ei
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
Soveltuu CNC:lle:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Soveltuu SSI:lle:
ei
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Soveltuu inkrementaalisen tiedon tunnistamiseen:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Soveltuu absoluuttisten arvojen tunnistamiseen:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Soveltuu läpivirtauksen säätöön:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
Soveltuu läpivirtauksen mittaamiseen:
ei
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
ei
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
kyllä
Bluetooth standardi:
ei
WLAN 802.11 standardi:
ei
GPRS:
ei
GSM:
ei
UMTS:
ei
IO masteri:
ei
Järjestelmätarvike:
kyllä
Soveltuu rataohjaukseen:
ei
Soveltuu nokka-akseliohjaukseen:
ei
Soveltuu lentäville sahoille:
ei
Soveltuu moniakseliohjaukseen:
ei
Soveltuu yksiakseliohjaukseen:
ei
Soveltuu moniakseliasemointiin:
ei
Soveltuu yksiakseliasemointiin:
ei
Toimintalohko uudelleenkäynnistysesto:
ei
Toimintalohko automaattinen nollaus:
ei
Toimintalohko kontaktoriohjaus:
kyllä
Toimintalohko hätäseis:
ei
Toimintalohko kontaktittomasti toimivat suojalaitteet:
ei
Toimintalohko varmuuskytkin:
ei
Toimintalohko kaksinkäsinkytkentä:
ei
Toimintalohko toimintamuotovalitsin:
ei
Toimintalohko kulunvalvonta:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Fieldbus-portti erillisen kytkennän kautta mahdollinen:
kyllä
Taajuusmittaus:
ei
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Seinäasennus/ suora-asennus:
ei
Etukiinnitys mahdollista:
ei
Räkki-asennus mahdollinen:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Turvaluokka SIL IEC 61508:
2
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
taso d
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Leveys:
25 mm
Korkeus:
118 mm
Syvyys:
114 mm
Tukiprotokolla EtherCAT:lle:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan I:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan II:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan III:
ei
Sertifioitu UL-riskitilojen jakoa 1 varten:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisille paikoille, jako 2:
ei
Sertifioitu UL-riskiryhmään A (asetyleeni).:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään B (vety).:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään C (etyleeni):
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään D (propaani).:
ei
Sertifioitu UL-riskiryhmään E (metallipölyt).:
ei
Sertifioitu UL-riskitilaryhmään F (hiilipölyt).:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään G (ei-johtavat pölyt).:
ei
TeSys island on digitaalinen kuormanhallintajärjestelmä 80 A:iin saakka, joka kytkee, suojelee ja valvoo moottoreita ja muita kuormia 80 A:iin (AC3) saakka. TeSys island on Industry 4.0 mukainen, täysin digitaalinen, objekteihin perustuva ja tiedonkeruun mahdollistava kuormanhallintajärjestemä. Se nopeuttaa koneen markkinoillepääsyä, toimii koneenrakentajalle uusien palveluiden mahdollistajana ja tekee koneista älykkäämpiä sekä luotettavampia. TeSys islandin objekteihin perustuva lähetymistapa, sovellusten valinta ja järjestelmän konfiguraatio yksinkertaistaa ja vähentää suunnitellun tehtäviä, jolloin koneen sähköjärjestelmän toteutus ja asennus nopeutuu. TeSys island mahdollistaa pääsyn yksittäisiin laitekohtaisiin tietoihin ja järjestelmän diagnosointiin. Lisäksi TeSys island on helposti integroitavissa 3:nen osapuolen automaatioon ja se tukee useita eri kommunikointiväyliä kuten EtherNet/IP ja Modbus TCP ja myöhemmin Profibus ja ProfiNet -väyliä. Ominaisuuksia:
- Moottoreiden ja muiden kuormien hallinta 80 A / 37 kW / 40 hp saakka
- Maksimi 20 moduulia ja 1 väyläliityntä per saareke (maksimipituus 1120 mm)
- Helppo kiinnitys DIN-kiskoon. Ei välttämättä tarvetta ulkopuolisille ohjaupiirin johdotuksille
- Tiedonsiirto väylämoduulin kautta automaation ilman ulkopuolisia ohjaupiirin johdotuksia
- Kaikki asettelut tehdään digitaalisesti, ilman mekaanisia valitakytkimiä
- I/O-moduulit digitaalisilla tai analogisilla tuloilla / lähdöillä saatavilla
- Yhteensopivuus kansainvälisiin standardeihin (IEC / UL / CSA 61010, IEC / UL / CSA 60947, GB/T14018)
- Järjestelmä sisältää vain 20 tuotenumeroa mukaalukien 5 vakio moottorikäynnistintä ja 5 SIL käynnistintä, jotka on turvaluokitettu IEC 61508, IEC 62061 ja ISO 13849-1 mukaisesti
- Kuormakohtainen energiankulutuksen valvonta
- Järjestelmän sisäänrakennettu kyberturvallisuus Achilles Level 2 mukaisesti
- Safe Stop TUV -hyväksyntä (Stop 0 ja 1 johdottamalla kategorioiden 1 - 2 mukaisesti ja PL c, d (Performance Level) ja SIL taso 2
- Avoin väyläliityntä EtherNet/IP ja Modbus TCP fieldbuses (myohemmin Profibus ja ProfiNet)



