SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys kela LC1D09-d38 24VAC - LXD1B7


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 24...24 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110467697
Sähkönumero
3782297
Toimittajan tuotenumero
LXD1B7
Tukkuerä
30
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
24...24 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
TeSys Kela LC1D09-D38 24VAC