SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys kontaktori 115A 110VAC - LC1D115F7


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 110...110 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 55 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 200 A
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V - 18.5 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110377088
Sähkönumero
3782171
Toimittajan tuotenumero
LC1D115F7
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
110...110 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
55 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
200 A
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
18.5 kW
Laajennettava:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
110...110 V
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
115 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
38 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Käyttöjännite 50 Hz:
440...440 V
Käyttöjännite 60 Hz:
440...440 V
Leveys:
120 mm
Korkeus:
158 mm
Syvyys:
136 mm