SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys kontaktori 12A 12VDC - LC1D12JD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 12...12 V
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 5.5 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 25 A
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V - 3 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110353952
Sähkönumero
3782179
Toimittajan tuotenumero
LC1D12JD
Tukkuerä
20
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
12...12 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
5.5 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
25 A
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
3 kW
Laajennettava:
ei
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
12 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
7.5 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Leveys:
45 mm
Korkeus:
77 mm
Syvyys:
95 mm



