SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys kontaktori 25A 24VDC - LC1D253BD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 11 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 40 A
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V - 5.5 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110807295
Sähkönumero
3782216
Toimittajan tuotenumero
LC1D253BD
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
11 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
40 A
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
5.5 kW
Laajennettava:
ei
Päävirtapiirin liitäntätapa:
jousiliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
25 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
12 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Leveys:
45 mm
Korkeus:
99 mm
Syvyys:
101 mm



