SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys kontaktori 32A 110VDC - LC1D32FD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 110...110 V
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 15 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 50 A
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V - 7.5 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110357387
Sähkönumero
3782225
Toimittajan tuotenumero
LC1D32FD
Tukkuerä
15
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
110...110 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
15 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
50 A
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
7.5 kW
Laajennettava:
ei
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
32 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
18 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Leveys:
45 mm
Korkeus:
85 mm
Syvyys:
101 mm



