SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys kontaktori 95A 400VAC - LC1D95V7


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 400...400 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 45 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 125 A
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V - 15 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110452099
Sähkönumero
3782258
Toimittajan tuotenumero
LC1D95V7
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
400...400 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
45 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
125 A
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
15 kW
Laajennettava:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
400...400 V
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
95 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
32 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Käyttöjännite 50 Hz:
440...440 V
Käyttöjännite 60 Hz:
440...440 V
Leveys:
85 mm
Korkeus:
127 mm
Syvyys:
130 mm