SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys kotelo <32A - DE1DS2A05 R-painike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pinta-asenteinen
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Läpinäkyvä kansi/suoja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110087147
Sähkönumero
3782565
Toimittajan tuotenumero
DE1DS2A05
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
pinta-asenteinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Leveys:
103 mm
Korkeus:
201 mm
Syvyys:
154 mm
TeSys tyhjä kot. R-pain. <32A



