SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys kotelo GV2ME+LC1K -koj. - LE1GVMEK


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pinta-asenteinen
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP55
Läpinäkyvä kansi/suoja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110948035
Sähkönumero
3782420
Toimittajan tuotenumero
LE1GVMEK
Tukkuerä
12
Malli / Tyyppi:
pinta-asenteinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Leveys:
101 mm
Korkeus:
201 mm
Syvyys:
94 mm
TeSys Kotelo Gv2Me + Lc1K -Kojeille