SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys l.rele lk10A 1,6-2,5A - LRD073

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Säädettävä virta-alue - 1.6...2.5 A

  • Käynnistysluokka - luokka 10A

  • Asennustapa - suora kiinnitys

  • Automaattinen nollaus - kyllä

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - jousiliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110822038

Sähkönumero

3782281

Toimittajan tuotenumero

LRD073

Tukkuerä

1

Säädettävä virta-alue:

1.6...2.5 A

Käynnistysluokka:

luokka 10A

Asennustapa:

suora kiinnitys

Automaattinen nollaus:

kyllä

Päävirtapiirin liitäntätapa:

jousiliitäntä

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Nollaus painikkeella:

kyllä

Nollaustoiminnon tulo:

ei

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

TeSys Lämpörele TeSys lämpörele lk10A 1,6-2,5