SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys moott.suojak. 24-32A - GV2ME32

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöreleen virta-asetus - 24...32 A

  • Suojauksen toimintaperiaate - termomagneettinen

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 32 A

  • Leveys - 45 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110343298

Sähkönumero

3760043

Toimittajan tuotenumero

GV2ME32

Tukkuerä

24

Lämpöreleen virta-asetus:

24...32 A

Suojauksen toimintaperiaate:

termomagneettinen

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

32 A

Leveys:

45 mm

Syvyys:

78.2 mm

Korkeus:

89 mm

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

15 kW

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

416...416 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoituskäyttöjännite:

230...690 V

Lämpösuojalla:

kyllä

Vaihevahti:

kyllä

Ohjauselementin tyyppi:

painonappi

Mitoitusteho AC-3, 230 V:

7.5 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Integroitu apukytkin:

ei

Integroitu alijännitelaukaisija:

ei

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:

10 kA

Tehohäviö:

2.5 W

TeSys GV2 Moottorinsuojakatkaisija 24-32A. 18.5kW 400V. 10kA/400V.painike

Täydellinen suojaus yhdessä tuotteessa
Kompaktit ja helposti valittavat TeSys GV2 -moottorinsuojakatkaisijat ovat vain 45 mm leveitä, ja ne luokitellaan ohjaustavan, suorituskyvyn ja muiden ominaisuuksien mukaan: painike- tai vääntökytkinohjaus, katkaisukyky, moottorin suojaus ja varusteet

  • Turvallinen suojaus aina 15kW/400V moottorikokoon asti
  • Moottorin paikallinen ohjaus moottorinsuojakatkaisijasta tai etäohjaus kontaktorilla
  • Katkaisija sisältää lähdön oikosulkusuojauksen ja moottorin ylikuormitussuojauksen
  • Katkaisijan jännitteelliseen osaan ei voi koskettaa sormin
  • Alijännitelaukaisukela (optio) mahdollistaa katkaisijan laukaisemisen jänniteen puuttuessa
  • Työvirtalaukaisukela (optio) mahdollistaa katkaisijan laukaisemisen ohjausjänniteellä
  • Moottorinsuojakatkaisija voidaan lukita aukiasentoon kolmella riippulukolla
  • Liitännät: tunneliliittimet/ruuvikiinnitys, jousivoimaliittimet