SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys RC-p.50-127VAC D09-38 3p - LAD4RCG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - RC-elementti
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Käyttöjännite 50 Hz - 50...127 V
LED-indikoinnilla - ei
Käyttöjännite 60 Hz - 50...127 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110385380
Sähkönumero
3782142
Toimittajan tuotenumero
LAD4RCG
Tukkuerä
100
Toiminto:
RC-elementti
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Käyttöjännite 50 Hz:
50...127 V
LED-indikoinnilla:
ei
Käyttöjännite 60 Hz:
50...127 V
TeSys Rc-Piiri 50-127VAC D09-38




