SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys RC-p110-240VAC D09-38 3p - LAD4RCU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - RC-elementti
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Käyttöjännite 50 Hz - 110...250 V
LED-indikoinnilla - ei
Käyttöjännite 60 Hz - 110...250 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110385458
Sähkönumero
3782143
Toimittajan tuotenumero
LAD4RCU
Tukkuerä
100
Toiminto:
RC-elementti
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Käyttöjännite 50 Hz:
110...250 V
LED-indikoinnilla:
ei
Käyttöjännite 60 Hz:
110...250 V
TeSys D kontaktorin RC-suoja / kelavaimennuspiiri 110-240VAC LC1D09-38




