SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys sv-kont. 12A 24VDC 2,4W - LC2D12BL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - suunnanvaihto turvallisuus
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V - 12 A
Mitoituskäyttöteho NEMA - 5.59 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110541533
Sähkönumero
3782269
Toimittajan tuotenumero
LC2D12BL
Tukkuerä
8
Toiminto:
suunnanvaihto turvallisuus
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
12 A
Mitoituskäyttöteho NEMA:
5.59 kW
Ohjausvirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
25 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
5.5 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
DC
Käyttöjännite DC:
440...440 V
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Leveys:
90 mm
Korkeus:
77 mm
Syvyys:
95 mm



