SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys sv-kontaktori 12A 24VAC - LC2D12B7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - suunnanvaihto turvallisuus
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V - 12 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 24...24 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110385601
Sähkönumero
3782271
Toimittajan tuotenumero
LC2D12B7
Tukkuerä
8
Toiminto:
suunnanvaihto turvallisuus
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
12 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
24...24 V
Mitoituskäyttöteho NEMA:
5.59 kW
Ohjausvirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
25 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
5.5 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Käyttöjännite 50 Hz:
440...440 V
Käyttöjännite 60 Hz:
440...440 V
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Leveys:
90 mm
Korkeus:
77 mm
Syvyys:
86 mm



