SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys sv-kontaktori 9A 24VDC - LC2D093BD


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - suunnanvaihto turvallisuus
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V - 9 A
Mitoituskäyttöteho NEMA - 3.73 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110704976
Sähkönumero
3782319
Toimittajan tuotenumero
LC2D093BD
Tukkuerä
1
Toiminto:
suunnanvaihto turvallisuus
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
9 A
Mitoituskäyttöteho NEMA:
3.73 kW
Ohjausvirtapiirin liitäntätapa:
jousiliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
16 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
jousiliitäntä
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
4 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
DC
Käyttöjännite DC:
440...440 V
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Leveys:
90 mm
Korkeus:
99 mm
Syvyys:
95 mm