SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys U I/O-moduuli - LUFC00

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite DC - 24...24 V
Tukee TCP/IP-protokollaa - ei
Tukee PROFIBUS-protokollaa - ei
Tukee Modbus-protokollaa - ei
Syöttöjännitteen tyyppi - DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110365504
Sähkönumero
3782755
Toimittajan tuotenumero
LUFC00
Tukkuerä
81
Syöttöjännite DC:
24...24 V
Tukee TCP/IP-protokollaa:
ei
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
ei
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
kyllä
Bluetooth standardi:
ei
WLAN 802.11 standardi:
ei
GPRS:
ei
eGPRS:
ei
GSM:
ei
LTE:
ei
UMTS:
ei
IO masteri:
ei
Järjestelmätarvike:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Potentiaalierotuksella:
kyllä
Fieldbus-portti erillisen kytkennän kautta mahdollinen:
ei
Kiskoasennus mahdollista:
ei
Seinäasennus/ suora-asennus:
ei
Etukiinnitys mahdollista:
kyllä
Räkki-asennus mahdollinen:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Leveys:
45 mm
Korkeus:
25 mm
Syvyys:
85 mm




