SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys U -rele - LUCA32ES 8-32A 48V

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Lämpöreleen virta-asetus - 8...32 A

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 32 A

  • Oikosulkulaukaisutoiminto - hidastamaton

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110363999

Sähkönumero

3782684

Toimittajan tuotenumero

LUCA32ES

Tukkuerä

10

Napojen lukumäärä:

3

Lämpöreleen virta-asetus:

8...32 A

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

32 A

Oikosulkulaukaisutoiminto:

hidastamaton

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Leveys:

45 mm

Korkeus:

66 mm

Syvyys:

60 mm

Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:

kyllä

Moottorin suojaustapa:

terminen/magneettinen laukaisu

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

kyllä

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Käyttöjännite 50 Hz:

690...690 V

Käyttöjännite 60 Hz:

690...690 V

TeSys U rele 8-32A 48VAC/DC