SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys U -rele - LUCC1XBL 0,35-1,4A 24VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Lämpöreleen virta-asetus - 0.35...1.4 A
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 1.4 A
Oikosulkulaukaisutoiminto - hidastamaton
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110364477
Sähkönumero
3782717
Toimittajan tuotenumero
LUCC1XBL
Tukkuerä
10
Napojen lukumäärä:
3
Lämpöreleen virta-asetus:
0.35...1.4 A
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
1.4 A
Oikosulkulaukaisutoiminto:
hidastamaton
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Leveys:
45 mm
Korkeus:
66 mm
Syvyys:
60 mm
Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:
kyllä
Moottorin suojaustapa:
elektroninen laukaisu
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
kyllä
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Käyttöjännite 50 Hz:
690...690 V
Käyttöjännite 60 Hz:
690...690 V




