SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys U -rele - LUCD32BL 8-32A 24VDC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Lämpöreleen virta-asetus - 8...32 A
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 32 A
Oikosulkulaukaisutoiminto - hidastamaton
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110364842
Sähkönumero
3782746
Toimittajan tuotenumero
LUCD32BL
Tukkuerä
10
Napojen lukumäärä:
3
Lämpöreleen virta-asetus:
8...32 A
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
32 A
Oikosulkulaukaisutoiminto:
hidastamaton
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Leveys:
45 mm
Korkeus:
66 mm
Syvyys:
60 mm
Sisältää maavikavirtakytkintoiminnon:
kyllä
Moottorin suojaustapa:
elektroninen laukaisu
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
kyllä
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Käyttöjännite 50 Hz:
690...690 V
Käyttöjännite 60 Hz:
690...690 V
1) Perussuojarele LUCA: suojaus ylikuormia ja oikosulkuja vastaan
2)Laajennettava vakiosuojarele LUCB, jota voidaan käyttää mm. moottorin kuormitustilan valvontaan ja viantunnistukseen (optio)
3)Monitoimisuojarele LUCM: laajennetut suojausominaisuudet (virta), moottorin kuormitustilan valvonta, paikallinen tai etädiagnostiikka ja parametrien asetus