SCHNEIDER ELECTRIC - TeSys var. 24-48VAC D09-38 3p - LAD4VE

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - varistori

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

  • Käyttöjännite 50 Hz - 24...48 V

  • LED-indikoinnilla - ei

  • Käyttöjännite 60 Hz - 24...48 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110385496

Sähkönumero

3782144

Toimittajan tuotenumero

LAD4VE

Tukkuerä

100

Toiminto:

varistori

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Käyttöjännite 50 Hz:

24...48 V

LED-indikoinnilla:

ei

Käyttöjännite 60 Hz:

24...48 V

TeSys Varistori 24-48VAC D09-38