SCHNEIDER ELECTRIC - Tietoverkkokaapeli-CAT6 - Cat6 F/UTP 2x4P Dca K500 G


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.21 mm²
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 16
Kategoria - 6
Ulkovaipan väri - vihreä
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606481320100
Sähkönumero
0271703
Toimittajan tuotenumero
VDICD136228
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.21 mm²
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
16
Kategoria:
6
Ulkovaipan väri:
vihreä
Johdinmateriaali:
kupari
Käyttölämpötila kiinteä:
-20...60 °C
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
8
Parikertaus:
parit
Johtimen halkaisija:
0.52 mm
AWG:
24
Yhteinen suoja:
folio
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Maakaapeli:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
ei ole
Johdintunniste:
väri + renkaat
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
PE
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
7.1 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
0...50 °C
Nopeuskerroin (NVP):
66 %
Kaapelityyppi:
F/UTP
Halogeeniton parikaapeli nousu- ja kerroskaapelointiin. Kaapeli on helppo kuoria ja kytkeä. Metrimäärä ja valmistusmerkinnät kaapelissa merkittyinä.