SCHNEIDER ELECTRIC - Tietoverkkokaapeli-CAT6 - Cat6 F/UTP 4P Dca K500 G

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.23 mm²

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 8

  • Kategoria - 6

  • Ulkovaipan väri - vihreä

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606481320094

Sähkönumero

0271702

Toimittajan tuotenumero

VDICD136218

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.23 mm²

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

8

Kategoria:

6

Ulkovaipan väri:

vihreä

Johdinmateriaali:

kupari

Käyttölämpötila kiinteä:

-20...60 °C

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

4

Parikertaus:

parit

Johtimen halkaisija:

0.54 mm

AWG:

24

Yhteinen suoja:

folio

Pitkittäinen vedenesto:

ei

Maakaapeli:

ei

Poikittainen vedenesto:

ei

Johtimen pinta:

paljas

Parisuojaus:

ei ole

Johdintunniste:

väri + renkaat

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

PE

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

PE

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d1

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

7.1 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

28.4 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

0...50 °C

Nopeuskerroin (NVP):

68 %

Kaapelityyppi:

F/UTP

Actassi tietoverkkokaapeli CAT6 F/UTP 4P Dca s2d1a1 500m G

Halogeeniton parikaapeli nousu- ja kerroskaapelointiin. Kaapeli on helppo kuoria ja kytkeä. Metrimäärä ja valmistusmerkinnät kaapelissa merkittyinä.