SCHNEIDER ELECTRIC - Tiivistysrengas 8mm - XVLZ911

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110621945
Sähkönumero
2363196
Toimittajan tuotenumero
XVLZ911
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Tiivisterengas, Harmony XVL, valodiodi Ø8 mm
Harmony XVL: Ø 8 - 12 mm:n muoviset merkkivalot
Tämä yksinkertaisten ja kompaktien pienois-LED-valojen valikoima on ihanteellinen teollisuusympäristöön. Lujarakenteiset ja vähän virtaa kuluttavat merkkivalot voidaan kytkeä suoraan PLC-ohjauksen lähtöihin.
Merkkivaloilla mustalla kehyksellä, ulkoneva LED
Harmony XVL: Ø 8 - 12 mm:n muoviset merkkivalot
Tämä yksinkertaisten ja kompaktien pienois-LED-valojen valikoima on ihanteellinen teollisuusympäristöön. Lujarakenteiset ja vähän virtaa kuluttavat merkkivalot voidaan kytkeä suoraan PLC-ohjauksen lähtöihin.
Merkkivaloilla mustalla kehyksellä, ulkoneva LED
- Ø 8 mm
- IP 40
- Ø 8 ja 12 mm
- IP 40 (optiona IP 65)
- Standardit: IEC, UL, CSA
- CE-merkintä
- Pienet ulkomitat (syvyys)
- Pitkä käyttöikä
- Hyvä iskujen, tärinän ja ylijännitteen kesto
- Pieni virrankulutus mahdollistaa kytkemisen suoraan ohjauslogiikan (PLC) lähtöihin
- Teollisuus: yksinkertaisten ja modulaaristen koneiden valmistajat
- Kauppa ja infrastruktuuri: rakennukset






