SCHNEIDER ELECTRIC - Toimilaite - Kytkin Mas 8ch 16A DIN KNX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Tulojen lukumäärä - 8
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Enimmäiskytkentäteho - 2300 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SpaceLogic KNX
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3606481816962
Sähkönumero
2816120
Toimittajan tuotenumero
MTN6705-0008
Tukkuerä
24
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Tulojen lukumäärä:
8
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Enimmäiskytkentäteho:
2300 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
kyllä
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Kytkentävirta (resistiivinen):
16 A
Kaihdinohjauksien enimmäismäärä:
4
Kytkintoiminnolla:
kyllä
Virran tyyppi:
AC
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
66 mm
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Schneider Electricin SpaceLogic KNX -mallisto tarjoaa luotettavaa toimintakykyä ja yksinkertaistaa älykkäitä järjestelmiä.
Yhdellä master-kytkimellä voidaan ohjata 8 eri kuormaa tai 4 eri verhomoottoria, mutta uudenlaisen \"Master & Extension\" -konseptin avulla käyttöä voidaan laajentaa helposti ja kustannustehokkaasti. Master-kytkimellä voidaan hallita kahta extension-kytkintä, jolloin voidaan ohjata yhteensä 24 kuormaa tai 12 verhomoottoria. Master huolehtii ohjauksen lisäksi myös extension-laitteiden tehosta ja yhteydestä KNX-väylään.
• 8 kanavaa, 16A (AC1), 10AX
• Voi ohjata kahta erillistä extension-toimilaitetta (MTN6805-0008)
• Helppo käyttöönotto Express ETS:n avulla, ja ohjelmoitavissa täysin myös eConfiguren avulla
• Jopa 16 sceneä per kanava, monipuoliset ohjausmahdollisuudet
• Laitteessa on USB-rajapinta firmware-päivityksiä varten, jotta elinkaari olisi entistäkin pidempi
• Sisäänrakennetut vikadiagnostiikkatoiminnot
• Intuitiivinen käyttöliittymä ja manuaaliohjaus
• Testattu toimivuus -5 °C ... +55 °C lämpötiloissa ja releen elinkaari jopa miljoona kytkentää
Kuormat:
Jokaiselle kytkinlähdölle LED: 200W, hehku- ja halogeenilamput: 2300W, kapasitiivinen kuorma 10AX (max 140μF), induktiivinen kuorma 10A (cosφ = 0.6).
Jokaiselle verholähdölle moottorikuormaa 1000VA
Kaikki SpaceLogic KNX -keskuslaitteet vievät DIN-kiskolta 4 moduulipaikkaa (leveys noin 72mm).




