SCHNEIDER ELECTRIC - Tulo-/lähtökuristin - Tulokuristin 10 mH 4A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä, tulopuoli - 3
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue - 690 V
Mitoitusvirta AC - 4...4 A
Mitoitusinduktanssi - 10 mH
Kotelointiluokka (IP) - IP00
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389118066014
Sähkönumero
3885124
Toimittajan tuotenumero
VW3A4551
Tukkuerä
20
Napojen lukumäärä, tulopuoli:
3
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
690 V
Mitoitusvirta AC:
4...4 A
Mitoitusinduktanssi:
10 mH
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Sopii reaktiiviseksi verkkokelaksi:
kyllä
Sopii reaktiiviseksi häiriönpoistokelaksi:
ei
Sopii lähtökuristimeksi:
kyllä
Sopii reaktiiviseksi kommutaatiokelaksi:
ei
Sopii rippelisuodatuskuristimeksi:
ei
Mitoitettu toiminta taajuus:
50...60 Hz
Tulo- ja lähtökuristimet moottori- ja syöttökaapelin häiriöiden vaimennukseen
Saatavana: 0,3 - 10mH, 4 - 100A, 1- ja 3-vaiheisena