SCHNEIDER ELECTRIC - Tulo-/lähtökuristin - Tulokuristin 4mH 10A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä, tulopuoli - 3
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue - 690 V
Mitoitusvirta AC - 10...10 A
Mitoitusinduktanssi - 4 mH
Kotelointiluokka (IP) - IP00
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389118066021
Sähkönumero
3885131
Toimittajan tuotenumero
VW3A4552
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä, tulopuoli:
3
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
690 V
Mitoitusvirta AC:
10...10 A
Mitoitusinduktanssi:
4 mH
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Sopii reaktiiviseksi verkkokelaksi:
kyllä
Sopii reaktiiviseksi häiriönpoistokelaksi:
ei
Sopii lähtökuristimeksi:
kyllä
Sopii reaktiiviseksi kommutaatiokelaksi:
ei
Sopii rippelisuodatuskuristimeksi:
ei
Mitoitettu toiminta taajuus:
50...60 Hz
Tulo- ja lähtökuristimet moottori- ja syöttökaapelin häiriöiden vaimennukseen
Saatavana: 0,3 - 10mH, 4 - 100A, 1- ja 3-vaiheisena




