SCHNEIDER ELECTRIC - Tulo/lähtöyksikkö 2KAN 4-20mA - STBACO1225K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite DC - 24...24 V
Analogiatulojen lukumäärä - 0
Analogialähtöjen lukumäärä - 2
Fieldbus-portti erillisen kytkennän kautta mahdollinen - kyllä
Tulo, virta - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3595863948790
Sähkönumero
2820023
Toimittajan tuotenumero
STBACO1225K
Tukkuerä
10
Syöttöjännite DC:
24...24 V
Analogiatulojen lukumäärä:
0
Analogialähtöjen lukumäärä:
2
Fieldbus-portti erillisen kytkennän kautta mahdollinen:
kyllä
Tulo, virta:
ei
Tulo, jännite:
ei
Tulo, vastus:
ei
Tulo, vastuslämpömittari:
ei
Tulo, lämpöpari:
ei
Tulosignaali määritettävissä:
ei
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Analogisten tulojen tulos:
10 Bit
Lähtö, virta:
kyllä
Lähtö, jännite:
ei
Analogitulot, määritettävissä:
ei
Lähtösignaali määritettävissä:
ei
Analogilähdöt, määritettävissä:
kyllä
Analogisten lähtöjen tulos:
10 Bit
Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:
0
HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:
0
Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:
0
HW-liitäntöjen langattomien lukumäärä:
0
Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:
0
Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:
0
Tukee TCP/IP-protokollaa:
ei
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
ei
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
ei
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
ei
Bluetooth standardi:
ei
WLAN 802.11 standardi:
ei
GPRS:
ei
GSM:
ei
UMTS:
ei
IO masteri:
ei
Järjestelmätarvike:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Seinäasennus/ suora-asennus:
ei
Etukiinnitys mahdollista:
ei
Räkki-asennus mahdollinen:
kyllä
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ATEX kaasu-ex-suojaus, kat 3G
Räjähdysluokka pölyllä:
muu
Leveys:
128.3 mm
Korkeus:
18.4 mm
Syvyys:
70 mm
Tukiprotokolla EtherCAT:lle:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan I:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan II:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen luokkaan III:
ei
Sertifioitu UL-riskitilojen jakoa 1 varten:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisille paikoille, jako 2:
ei
Sertifioitu UL-riskiryhmään A (asetyleeni).:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään B (vety).:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään C (etyleeni):
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään D (propaani).:
ei
Sertifioitu UL-riskiryhmään E (metallipölyt).:
ei
Sertifioitu UL-riskitilaryhmään F (hiilipölyt).:
ei
Sertifioitu UL-vaarallisten tilojen ryhmään G (ei-johtavat pölyt).:
ei
Modicon STB
Sovitettavissa teidän väyläarkkitehtuuriin. Yhteensopiva useimpien teollisten kenttäväylien kanssa: Modbus, Ethernet, CANopen, Devicenet, PROFIBUS ja Interbus.
Modulaariset tulot/lähdöt: STB
- Mahdollistaa jopa 32 moduulin kytkemisen yhteen järjestelmään yhdessä paikassa tai jaettuna useisiin haaroihin
Sovellukset:
- pakkaaminen
- pullotus
- kokoonpano
- jakelu
- tekstiili
- kirja- ja lehtipainot
- puolijohdekoneet




