SCHNEIDER ELECTRIC - Tulo/lähtöyksikkö KNX - 1x16A + 3xIN T JSE

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 1

  • Nimellisvirta - 16 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606482046771

Sähkönumero

2816145

Toimittajan tuotenumero

MTN6003-0011

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:

1

Nimellisvirta:

16 A

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Lähtöteho:

2500 W

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

ei

LED-indikoinnilla:

kyllä

Digitaalitulojen lukumäärä:

3

Enimmäiskytkentäteho:

2500 W

Max. kytkentäteho LED:

400 W

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Enimmäiskytkentävirta:

16 A

Mitoituskäyttöjännite:

230...230 V

Kytkettävissä eri vaiheisiin:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

50 mm

Modulaarisesti laajennettavissa:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

KNX Tulo/lähtöyksikkö KNX 1x16A + 3xIN T JSE

Uppoasennettava kytkintoimilaite
Uppoasennettava kytkintoimilaite yhden kuorman kytkemiseen sulkukoskettimella. Kolme binäärituloa esimerkiksi tavanomaisten vipukytkimien ja muiden potentiaalivapaiden liitäntöjen kytkentään. Kaapelin pituus < 5m. Kytkintoimilaite voidaan asentaa koje-, kytkentä- tai pintarasiaan. Liityntä väylään mukana toimitettavilla väyläliittimillä.

KNX Secure