SCHNEIDER ELECTRIC - Tulo/lähtöyksikkö KNX - 230W RCL + 3xIN T JSE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Lähtöjen lukumäärä - 1
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Soveltuu vakiojännitteelle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606482046795
Sähkönumero
2816147
Toimittajan tuotenumero
MTN6003-0013
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Lähtöjen lukumäärä:
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Jännite:
230...230 V
Malli / Tyyppi:
himmennystoimilaite
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Paikallis-/käsiohjattu:
ei
LED-indikoinnilla:
kyllä
Lähtöteho:
0...230 W
Tehonlisäysmahdollisuus:
ei
Enimmäisohjausvirta:
18 mA
Max. kytkentäteho LED:
200 W
Rinnankytkentämahdollisuus:
ei
Taajuus:
50...60 Hz
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40 mm
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Upotettava säädintoimilaite valaisimen himmennykseen.
Hehkulamput: 20...230 W
Halogeenit: 20...210 W
LED: 1...200 W (RC/takareunasäätö)
LED: 1...32 W (RL/etureunasäätö)
Virrankulutus KNX väylästä 5...18 mA
Kolme binäärituloa esimerkiksi tavanomaisten vipukytkimien ja muiden potentiaalivapaiden liitäntöjen kytkentään.
Kaapelien pituus maksimissa 10m. Toimilaite voidaan asentaa koje-, kytkentä- tai pintarasiaan. Liityntä väylään mukana toimitettavilla väyläliittimillä.



