SCHNEIDER ELECTRIC - Tulppa Thorsman - TTI-KB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 6 mm
Materiaali - muovi
Ulkohalkaisija - 13 mm
Paksuus - 1 mm
Aukon muoto - muu
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7315885590526
Sähkönumero
1400910
Toimittajan tuotenumero
5590520
Tukkuerä
100
Sisähalkaisija:
6 mm
Materiaali:
muovi
Ulkohalkaisija:
13 mm
Paksuus:
1 mm
Aukon muoto:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Thorsman TTI-KB Tulppa
Thorsman-asennusjärjestelmä on tarkoitettu sähkönjakeluun nykyaikaisissa toimistoissa, mukaan lukien seinä-, katto- ja lattia-asennukset. Se noudattaa Pohjois-Euroopan asennussääntöjä ja -tapoja.
Joustavaa kytkettävyyttä loppukäyttäjälle. Thorsman-asennusjärjestelmään kuuluvat:
Thorsman-asennusjärjestelmä on tarkoitettu sähkönjakeluun nykyaikaisissa toimistoissa, mukaan lukien seinä-, katto- ja lattia-asennukset. Se noudattaa Pohjois-Euroopan asennussääntöjä ja -tapoja.
Joustavaa kytkettävyyttä loppukäyttäjälle. Thorsman-asennusjärjestelmään kuuluvat:
- Täydelliset ratkaisut talojen ja tehtaiden sähköjakeluun ja verkkoihin.
- Helppo asentaa uusien ja remontoitavien talojen seiniin, kattoihin ja lattioihin.
- Ratkaisut mukautuviin sähköasennuksiin, täyttävät kaikkien asentajien ja käyttäjien vaatimukset, sovitettavissa helposti ja nopeasti talon vaatimuksiin.
- Sähköteho, tietoliikenneverkko ja ohjaus joustavasti ja työntekijöiden tuottavuutta ja mukavuutta parantavalla tavalla avotoimistoihin.
- Tyylikäs muotoilu, laadukkaat materiaalit ja eri värit helpottavat toimiston sisustamista.
- Esikytketyt tuotteet nopeuttavat rakentamista, parantavat laatua ja täyttävät asiakkaan sähköön, dataan ja ohjaukseen kohdistuvat vaatimukset.




