SCHNEIDER ELECTRIC - Tuntilaskuri 12-24VACDC - XB5DSB 0-9999.9

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta- ja paneeliasennus

  • Malli / Tyyppi - digitaalinen

  • Laskurialue - 9999 h

  • Syöttöjännite - 12...24 V

  • Jännitetyyppi - AC/DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110102550

Sähkönumero

2321496

Toimittajan tuotenumero

XB5DSB

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta- ja paneeliasennus

Malli / Tyyppi:

digitaalinen

Laskurialue:

9999 h

Syöttöjännite:

12...24 V

Jännitetyyppi:

AC/DC

Nollaustoiminto:

ei ole

Tulojännitteen taajuus:

50...60 Hz

Toiminnan ilmaisu:

kyllä

Merkkien määrä:

5

Koneiston tyyppi:

verkkosynkronoitu

Leveys:

30 mm

Korkeus:

30 mm

Upotussyvyys:

60 mm

Etulevyn leveys:

30 mm

Etulevyn korkeus:

30 mm

Paneeliaukon halkaisija:

22.5 mm

Asennuspinnan maksimipaksuus:

6 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Kotelointiluokka (NEMA):

13

Tuntilaskuri, Harmony XB5, Ø22 mm reikä, lukema 0..9999,9 tuntia, 12-24V AC/DC

Harmony XB5
Ø 22 mm:n pyöreällä ja nelikulmaisella muovikauluksella varustetut muovipainikkeet, kytkimet, merkkivalot
Teollisuuteen tarkoitetuissa tuotteissa yhdistyvät asennuksen helppous ja mukautuvuus.
Ihanteellinen kohteisiin, joissa tarvitaan kemiallisten aineiden kesto ja/tai kaksinkertaista sähköistä eristystä.

Vertaansa vailla oleva valikoima
  • Painikkeet, jousipalautus
  • Monipäiset painikkeet, jousipalautus
  • Sienipainikkeet hätäpysäytykseen tai hätäkatkaisuun, kiertämällä , avaimella tai vetämällä vapautus , Ø 30, 40, 60 mm
  • Valintakytkimet ja avainkytkimet
  • Merkkivalot (ledit, neon- ja hehkulamput)
  • Yhdistetyt toiminnot: kosketin + signalointi
  • Kokonaiset tuotteet tai käyttäjän kokoonpano
  • Kytkentä: ruuviliittimet, plug-in-liitimet, Faston-liittimet, jousiliittimet.
  • Sertifioitu ja hyväksytty kaikilla mantereilla: EN/IEC, UL, CSA, CCC, Gost, JIS, NEMA
  • Kotelointi jopa IP 66, IP69K
  • Erikoiskoskettimet pienille tai suurille virroille
  • Tärinää kestävät liitinruuvit (jälkikiristystä ei tarvita)
Nopea ja helppo asennus
  • Yksi asentaja riittää
  • Kiinnitys yhdellä mutterilla (ei löysty)
  • Yhteiset varusteet
Sovellukset
  • Teollisuus: koneiden valmistajat, kemian- ja paperiteollisuus, merenkulku
  • Palvelusektori ja infrastruktuuri: energianjakelupaneelien valmistajat, ruoka ja juoma, autopesulat