SCHNEIDER ELECTRIC - Tuntilaskuri 230VAC - XB5DSM 0-9999.9


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta- ja paneeliasennus
Malli / Tyyppi - digitaalinen
Laskurialue - 9999 h
Syöttöjännite - 230...240 V
Jännitetyyppi - AC/DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110102642
Sähkönumero
2321500
Toimittajan tuotenumero
XB5DSM
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta- ja paneeliasennus
Malli / Tyyppi:
digitaalinen
Laskurialue:
9999 h
Syöttöjännite:
230...240 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Nollaustoiminto:
ei ole
Tulojännitteen taajuus:
50...50 Hz
Toiminnan ilmaisu:
kyllä
Merkkien määrä:
5
Koneiston tyyppi:
verkkosynkronoitu
Leveys:
30 mm
Korkeus:
30 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Upotussyvyys:
60 mm
Etulevyn leveys:
30 mm
Etulevyn korkeus:
30 mm
Paneeliaukon halkaisija:
22.5 mm
Asennuspinnan maksimipaksuus:
6 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Harmony XB5
Ø 22 mm:n pyöreällä ja nelikulmaisella muovikauluksella varustetut muovipainikkeet, kytkimet, merkkivalot
Teollisuuteen tarkoitetuissa tuotteissa yhdistyvät asennuksen helppous ja mukautuvuus.
Ihanteellinen kohteisiin, joissa tarvitaan kemiallisten aineiden kesto ja/tai kaksinkertaista sähköistä eristystä.
Vertaansa vailla oleva valikoima
- Painikkeet, jousipalautus
- Monipäiset painikkeet, jousipalautus
- Sienipainikkeet hätäpysäytykseen tai hätäkatkaisuun, kiertämällä , avaimella tai vetämällä vapautus , Ø 30, 40, 60 mm
- Valintakytkimet ja avainkytkimet
- Merkkivalot (ledit, neon- ja hehkulamput)
- Yhdistetyt toiminnot: kosketin + signalointi
- Kokonaiset tuotteet tai käyttäjän kokoonpano
- Kytkentä: ruuviliittimet, plug-in-liitimet, Faston-liittimet, jousiliittimet.
- Sertifioitu ja hyväksytty kaikilla mantereilla: EN/IEC, UL, CSA, CCC, Gost, JIS, NEMA
- Kotelointi jopa IP 66, IP69K
- Erikoiskoskettimet pienille tai suurille virroille
- Tärinää kestävät liitinruuvit (jälkikiristystä ei tarvita)
- Yksi asentaja riittää
- Kiinnitys yhdellä mutterilla (ei löysty)
- Yhteiset varusteet
- Teollisuus: koneiden valmistajat, kemian- ja paperiteollisuus, merenkulku
- Palvelusektori ja infrastruktuuri: energianjakelupaneelien valmistajat, ruoka ja juoma, autopesulat