SCHNEIDER ELECTRIC - Turvakytkin 12A PU/KE väänt. - VCF02+FI

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Turvakytkin 12A PU/KE väänt. - VCF02+FI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 12 A

  • Käyttö pääkytkimenä - ei

  • Käyttö huoltokytkimenä - kyllä

  • Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella - ei

  • Ohjauselementin tyyppi - lyhyt peukalokahva

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410036060123

Sähkönumero

3606012

Toimittajan tuotenumero

VCF02+FI

Tukkuerä

1

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

12 A

Käyttö pääkytkimenä:

ei

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

400 V

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

4 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Lattia asennus:

ei

Turvakytkin väännin VCF02+ 12 A KELT/PUN VÄÄN