SCHNEIDER ELECTRIC - Turvakytkin 16A IP65 - VCF01GE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 16 A
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri - punainen
Kytkinten määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110194067
Sähkönumero
3606016
Toimittajan tuotenumero
VCF01GE
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
16 A
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri:
punainen
Kytkinten määrä:
1
Leveys:
90 mm
Korkeus:
146 mm
Syvyys:
131 mm
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
ei
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
kyllä
Ohjauselementin tyyppi:
säätönuppi
Käyttö turvakytkimenä:
ei
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Mitoituskäyttöjännite:
690...690 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Katkaisuteho 400 V:
9 kW
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Lukittavissa:
kyllä
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
kyllä
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:
11 A
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP65
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
16 A
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
10 kA
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
4 kW
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Terminen mitoituskestovirta Icw:
0.3 kA
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sopii väliasennukseen:
ei
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
5.5 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Esiasennettu kaapelointi:
ei
Lattia asennus:
ei
TeSys-turvakytkimet
Valikoima turvallisuustuotteita, joita on helppo asentaa ja käyttää; kompaktit ja ergonomiset tuotteet moottoreiden käynnistykseen ja pysäyttämiseen.
Kaikki koneet, joissa tarvitaan:
- moottorien DOL-käynnistys ja -pysäytys
- koneen ohjauspiirin kuorman katkaisu




